Riferimenti
3M:7100034142
Rubix:999240416003857
Produttore:7100034142
EAN:4046719923335

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100034142
Sigillante anaerobico per giunzioni di tubazioni filettate. Fissa in 15 minuti e raggiunge la piena polimerizzazione in 24 ore, con servizio da -50 a +150°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Tempo di asciugatura | 15 min |
| Tipo di applicazione | sigillante anaerobico per filettature di tubazioni in metallo: applicare sulle filettature innestate, assemblare e lasciare polimerizzare in assenza d’aria; usare attivatore (ac64) se la temperatura applicativa è <5°c. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione