ARTICOLO 7100141716

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100141716
Rubix:999250612002924
Produttore:7100141716
EAN:4054596317352
ARTICOLO 7100141716
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Capacità135 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100141716


3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 is een flexibele tweecomponenten-epoxylijm die uithardt bij kamertemperatuur. De lijm biedt een zeer sterke hechting met zowel een hoge afschuif- als afpelsterkte, en blijft daarbij zeer flexibel, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toepassingen waarbij trillingen en uitzetten en krimpen door temperatuurverschillen aan de orde van de dag zijn. Ook is de lijm bestand tegen zeer koude temperaturen zonder overmatig bros te worden.
Applicazione semplice, prestazioni flessibili Il nostro adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld 2216 è concepito per le applicazioni che richiedono prestazioni elevate e legami flessibili. La sua flessibilità lo rende ideale anche per le applicazioni con superfici molto estese

Punti di forza


• Il legame particolarmente flessibile resiste a urti, vibrazioni e flessioni estreme, rendendolo ideale per l'isolamento e le applicazioni nel settore dei trasporti
• Conserva un legame estremamente forte in caso di espansione, contrazione e movimenti di lieve entità, ma mantiene una buona resistenza nel tempo, anche in seguito a invecchiamento dovuto alle condizioni ambientali
• Ottimo per le applicazioni di fissaggio criogenico o per l'adesione a substrati che saranno successivamente esposti a freddo estremo
• La media viscosità contribuisce a ridurre al minimo colatura, gocciolamento e migrazione, favorendo contemporaneamente l'auto-livellamento
• Questo versatile agente di fissaggio aderisce a una vasta gamma di substrati simili e diversi, tra cui metalli e muratura
• Può essere polimerizzato col calore per ridurre i tempi di indurimento da 7 giorni a soli 30 minuti

Applicazioni

Ancoraggio - Applicazione di parti tagliate - Assemblaggio di piccole giunzioni - Incapsulamento - Incollaggio - Montaggio - Potting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio267,25 g
Coloregrigio
Capacità135 ml
Tempo di asciugatura720 min
Tipo di applicazioneincollaggio strutturale; sigillatura; rivestimento; potting
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Capacità