DP100 PLUS CARTUCCIA 48.5 ML TRASPARENTE 7100148750
Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100148750
Rubix:999191000101835
Produttore:7100148750
EAN:00638060089767





Documenti
Dettagli del prodotto : DP100 PLUS CARTUCCIA 48.5 ML TRASPARENTE 7100148750
Adesivo epossidico bicomponente molto flessibile, a presa rapida, che indurisce e rimane trasparente anche se polimerizzato in grandi masse.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus è un adesivo bicomponente molto flessibile, a presa rapida, che polimerizza e rimane trasparente anche se polimerizzato in grandi masse. Questa resina epossidica rimane limpida, ma non incolore se polimerizzata in grandi masse.
Punti di forza
Very flexible adhesive provides strong, permanent bond even under vibration and impact;Fast 4 minute work life with handing strength in 20 minutes at room temperature;Good high shear and peel strength;Flexible when cured, making it a good choice for multi-material bonding;Bonds metals ceramics, glass and other dissimilar surfaces
Applicazioni
Glass to metal bonding;Bonding jewelry or other items where appearance is critical;Bonds many plastics;General attachment applications in a variety of industries;Fast potting agent good for applications with thermal cycling
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 48,5 ml |
| Tempo di asciugatura | 20 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione