1947862-FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA 2400 - 250 ML
LOCTITE 2400
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:2400 - 250 ML
Rubix:160000000545536
Produttore:1947862
EAN:5010266009940
Documenti
Dettagli del prodotto : 1947862-FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA 2400 - 250 ML
LOCTITE 2400 è un frenafiletti a media resistenza formulato per bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. LOCTITE 2400 non ha simboli o frasi di rischio dato che non contiene nessuna sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.
Punti di forza
Scheda di Sicurezza che non presenta simboli, frasi di rischio o avvertenze di sicurezza
Certificato WRAS (BS 6920): 1911507
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ancora migliore resistenza dopo polimerizzazione su acciaio zincato a caldo.
Consente lo smontaggio
Ancora migliore la velocità di polimerizzazione su substrati inattivi.
Dimensione del filetto = M36
Certificato WRAS (BS 6920): 1911507
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ancora migliore resistenza dopo polimerizzazione su acciaio zincato a caldo.
Consente lo smontaggio
Ancora migliore la velocità di polimerizzazione su substrati inattivi.
Dimensione del filetto = M36
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Capacità | 250 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
