DP8405 CARTUCCIA 45 ML VERDE 7100009688
Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:8405.45
Rubix:999190300025284
Produttore:7100009688
EAN:0051115689635




Documenti
Dettagli del prodotto : DP8405 CARTUCCIA 45 ML VERDE 7100009688
Adesivo acrilico viscoplastico bicomponente che offre una buona stabilità sotto carichi statici e dinamici (vibrazioni e urti). Raggiunge velocemente la forza di manipolazione. vita utile molto breve.
L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS è un adesivo bicomponente a base di MMA che non cola ("non-sag"). Garantisce adesione su molteplici plastiche e metalli, incluse superfici leggermente oleose. E' un adesivo durevole e a tenuta rapida che garantisce forza strutturale in pochi minuti.
Punti di forza
Adesione duratura con un'eccellente resistenza al taglio, alla pelatura e agli urti;Si incolla ad una varietà di superfici, tra cui la maggior parte dei metalli e molte materie plastiche;Elevata resistenza con minima preparazione superficiale;Le proprietà non-sag sono ideali per le superfici verticali;Presenta sfere distanziali per controllare lo spessore della linea di giunzione;Facile miscelazione ed erogazione;vita utile di 5 minuti, raggiunge la forza di manipolazione approssimativamente in 20 minuti
Applicazioni
Lavorazione dei metalli come HVAC, elettrodomestici e veicoli speciali || Produzione di insegne come incollaggio di pannelli su telai, applicazione di rifiniture, incollaggio di lettere e assemblaggi di telai || Incollaggio di materie plastiche, compositi e metalli verniciati a polvere || Usato tipicamente dove è richiesto l'assemblaggio veloce di piccole componenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 79,75 g |
|---|---|
| Colore | verde |
| Capacità | 45 ml |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 5 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione