DP490 CARTUCCIA 400 ML NERO 7100200501

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:DP490400
Rubix:999190700001839
Produttore:7100200501
EAN:04054596679122
DP490 CARTUCCIA 400 ML NERO 7100200501

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Capacità400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : DP490 CARTUCCIA 400 ML NERO 7100200501


Resistente alle alte temperature (fino a 120 °C). Altamente resistente agli impatti ed estremamente stabile in presenza di carichi statici e dinamici. Buona resistenza e durata nel tempo. La formulazione tissotropica facilita l'applicazione del prodotto su superfici verticali. È particolarmente utile nella realizzazione di assemblaggi compositi. Il prodotto ha un'ottima resistenza ambientale e termica.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. Ѐ un prodotto che offre un legame forte e duraturo, un'eccellente resistenza al calore e alle condizioni ambientali, a temperature fino a 120 ºC.

Punti di forza

Compatibile con ugello Material ID 7000043674
Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
Le proprietà non-sag sono ideali per superfici verticali e Incollaggio di compositi

Eccellente resistenza ambientale e al calore fino a temperature di 120 °C
Facile miscelazione ed erogazione.
Tempo aperto 90 minuti, tempo di manipolazione circa 4-6 ore

 

Applicazioni

Dove sono necessarie tenacità e alta resistenza come ad esempio incollaggio strutturale di compositi in fibra di carbonio a matrice epossidica.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Capacità400 ml
122,94 IVA esclusa
/ Unità
149,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità