ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD 7240 FR, NERO, PARTE B/A, 40 7100042087
Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100042087
Rubix:999240416003841
Produttore:7100042087
EAN:04046719957637



Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD 7240 FR, NERO, PARTE B/A, 40 7100042087
Adesivo epossidico bicomponente ad alta resistenza ed elevata adesione al taglio e alla pelatura, progettato per incollare metallo su metallo. Certificato per l'utilizzo ferroviario e navale.
3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR B/A è un adesivo epossidico tenacizzato bicomponente con un rapporto di miscelazione di 2:1, tempo di lavorabilità di 45 minuti e tempo di manipolazione in circa 6 ore. Questo prodotto è particolarmente resistente e si usa in genere in applicazioni per il settore dei trasporti.
Punti di forza
Adesivo strutturale progettato per incollare metallo su metallo|| Adesivo strutturale progettato per incollare metallo su metallo;Adesivo ad alta resistenza con elevata adesione al taglio e alla pelatura|| Adesivo ad alta resistenza con elevata adesione al taglio e alla pelatura;Soddisfa i requisiti autoestinguenti di FAR25|| Soddisfa i requisiti autoestinguenti di FAR25;Contiene sfere di vetro per un accurato controllo della linea di colla|| Contiene sfere di vetro per un accurato controllo della linea di colla;Facile miscelazione ed erogazione|| Facile miscelazione ed erogazione;Vita utile di 76 minuti, raggiunge la forza di manipolazione approssimativamente in 6 ore|| Vita utile di 76 minuti, raggiunge la forza di manipolazione approssimativamente in 6 ore
Applicazioni
Incollaggio metallo su metallo;Adesivo certificato per uso su treni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 629,5 g |
|---|---|
| Colore | nero |
| Capacità | 400 ml |
| Temperatura minima | 55 °C |
| Tempo di asciugatura | 45 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione