ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8805NS, VERDE, 7100097636

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:DP880549
Rubix:999240416003820
Produttore:7100097636
EAN:00076308984397
ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8805NS, VERDE, 7100097636
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Capacità490 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8805NS, VERDE, 7100097636


Quando si utilizza un adesivo a doppia cartuccia Duo-Pak (DP), il dispositivo di erogazione 3M™ garantisce massima precisione e praticità in termini di misurazione, miscelazione ed erogazione. Eccellente resistenza agli urti e proprietà anti-colatura
3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS è un adesivo acrilico bicomponente a basso odore, tenacizzato e che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, dal momento che può raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo.

Punti di forza

Compatibile con ugello Material ID 7100015959;Tempo di lavorabilità di 4 minuti e forza strutturale in 9 minuti;A basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli adesivi acrilici tradizionali disponibili in commercio;Tenuta durevole con eccellente resistenza al taglio e agli impatti;Aderisce anche sulle superfici più difficili, come verniciature a polvere e sulla maggior parte delle materie plastiche;Dispone di sfere distanziatrici per controllare lo spessore della linea di incollaggio

Applicazioni

Resistenti agli urti
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Capacità490 ml
Tempo di asciugatura5 min
129,50 IVA esclusa
/ Unità
157,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità