Riferimenti
Loctite:402 - 20 G
Rubix:999220125014656
Produttore:2714625
EAN:4058093034569
Documenti
Dettagli del prodotto : 2714625-ADESIVO ISTANTANEO 402 - 20 G
LOCTITE 402 è un adesivo istantaneo, ad altissime prestazioni, a presa rapida, che offre prestazioni affidabili a temperature di esercizio estreme fino a 135°C.
LOCTITE 402 incolla in modo rapido e resistente un’ampia varietà di substrati, tra cui plastica, gomma, e metallo, compresi i materiali difficili da incollare. LOCTITE 402 è particolarmente adatto all’incollaggio di piccoli componenti in applicazioni con velocità di produzione elevate, oltre che per riparazioni veloci.
Punti di forza
Adesivo ad altissime prestazioni
Resistenza a temperature fino a 135°C
Formula brevettata esclusiva con meno sostanze pericolose
Perfetto per riparazioni veloci ed incollaggi ad alte prestazioni
Resistenza a temperature fino a 135°C
Formula brevettata esclusiva con meno sostanze pericolose
Perfetto per riparazioni veloci ed incollaggi ad alte prestazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura minima | -40 °C |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
