1420962-ADESIVO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA AA 3298 - 300 ML

LOCTITE AA 3298

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:AA 3298
Rubix:160000001463623
Produttore:1420962
EAN:5010266001975
1420962-ADESIVO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA AA 3298 - 300 ML
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Capacità300 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1420962-ADESIVO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA AA 3298 - 300 ML


LOCTITE AA 3298 è un adesivo strutturale ad alta resistenza con ottima adesione al vetro e buona resistenza agli urti, liquido, giallo opaco. Ha un tempo di fissaggio di 3 min, una temperatura di esercizio fino a +120°C e una resistenza a taglio di 26 - 32 N/mm². Ha bisogno dell'attivatore LOCTITE SF 7386.

Punti di forza

Ottima adesione al vetro
Buona resistenza agli urti
Alta resistenza
Tempo di fissaggio 3 min
Temperatura di servizio fino a +120°C
Ha bisogno dell'attivatore LOCTITE SF 7386

Applicazioni

Yellowish opaque, high strength structural bonding adhesive liquid which has very good adhesion on glass and has good impact resistance.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Capacità300 ml
Tempo di asciugatura3 min
Codice doganale35061000
63,60 IVA esclusa
/ Unità
77,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore