ADESIVO ACRILICO SUPER TRASP. SCOTCH-WELD EPXDP804 , TRASPARENTE 48,5 ML 7100200507

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP804

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100200507
Rubix:999241007001266
Produttore:7100200507
ADESIVO ACRILICO SUPER TRASP.  SCOTCH-WELD EPXDP804 , TRASPARENTE 48,5 ML 7100200507
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO SUPER TRASP. SCOTCH-WELD EPXDP804 , TRASPARENTE 48,5 ML 7100200507


3M™ Scotch-Weld™ acrylaatlijm DP804 is een tweecomponentenlijm met een verwerkingstijd van 15 minuten. Het kan in alle posities worden toegepast. Deze lijm is zeer geschikt voor het lijmen van beugels op gelcoat en composieten.
È possibile ottenere un'adesione stabile eliminando il fastidio della laboriosa miscelazione di sei liquidi.

Punti di forza


• Compatibile con ugello Material ID 7100104991
• Buona resistenza all'invecchiamento
• Elevata trasparenza
• Versatile
• Semplice da applicare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio934 g
Coloreincolore
Capacità50 ml
Temperatura minima0 °C
Tempo di asciugatura3 min
100 mm
130 mm
25,22 IVA esclusa
/ Unità
30,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione