SIGILLANTE IBRIDO A SPRUZZO BEIGE 310 ML 50740 7000077339
3M™ Sigillante ibrido a spruzzo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:1183910
Rubix:999251204003173
Produttore:7000077339
EAN:04046719491940

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE IBRIDO A SPRUZZO BEIGE 310 ML 50740 7000077339
Vernicia le superfici immediatamente dopo l'applicazione del sigillante ibrido 3M™. Il nostro sigillante migliora il processo di riparazione, consentendoti di verniciare bagnato su bagnato e riducendo i tempi di lavorazione. Il nostro sigillante può essere applicato con diverse finiture per riprodurre fedelmente l'aspetto originale di fabbrica (OEM). Realizza una sigillatura resistente e flessibile. È in grado di riprodurre le finiture originala all'interno dei vani motore, su tutte le giunzioni tra lamiere, incluse quelle dei pianali. La sigillatura realizzata con il sigillante ibrido 3M™ rimane flessibile. Il prodotto può essere infatti estruso, spruzzato o applicato con pennello.
Migliora il processo di riparazione con il sigillante ibrido 3M™. Il nostro sigillante ti consente di verniciare bagnato su bagnato, riducendo i tempi di lavorazione. Può essere spruzzato, applicato con pennello o estruso.
Punti di forza
Ampia gamma di finiture
Può essere estruso, applicato con pennello o spruzzato
Può essere utilizzato a spruzzo come protettivo antisasso
Non cala
Può essere estruso, applicato con pennello o spruzzato
Può essere utilizzato a spruzzo come protettivo antisasso
Non cala
Applicazioni
Impermeabilizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | beige |
|---|---|
| Capacità | 310 ml |
| Temperatura minima | 35 °C |
| Tempo di asciugatura | 30 min |
| Tipo di applicazione | spruzzo; pennello; estrusione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione