234219-SIGILLANTE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AGLI AGENTI CHIMICI 510 - 50 ML

LOCTITE 510

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:510
Rubix:160000000545599
Produttore:234219
EAN:5010266510378
234219-SIGILLANTE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AGLI AGENTI CHIMICI 510 - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Colorerosa
Capacità50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 234219-SIGILLANTE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AGLI AGENTI CHIMICI 510 - 50 ML


LOCTITE 510 è un sigillante anaerobico resistente alle alte temperature, che polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria. Tra le classiche applicazioni rientra la sigillatura delle superfici d'attacco delle flange rigide sulle scatole dei cambi e i carter motore. Assicura una sigillatura a bassa pressione istantanea. Il prodotto aumenta la resistenza alla coppia torcente delle flange assemblate.

Punti di forza

Per flange metalliche
Guarnizione liquida a elevata resistenza termica
Riempie irregolarità e graffi sulle superfici fino a 0,25 mm
Aumenta la capacità di trasmettere coppia delle flange

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosa
Capacità50 ml
Temperatura minima-10 °C
Tempo di asciugatura25 min
25,76 IVA esclusa
/ Unità
31,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore