Riferimenti
3M:LS76
Rubix:999250612003129
Produttore:7000116779
EAN:05900422098539

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116779
Adesivo spray ad alta adesività che crea legami efficaci e forti per molti materiali difficili da impugnare come polietilene e polipropilene.
L'adesivo spray 3M™ 76 Hi-Tack, crea legami efficaci e forti per molti materiali difficili da impugnare, come polietilene e polipropilene.
Punti di forza
Adesivo spray ad elevata adesività, crea legami forti;Si incolla bene a molti materiali a bassa energia superficiale (polipropilene, polietilene) e vernici critiche;Spray a banda regolabile minimizza sprechi e spruzzi eccessivi;La proprietà di bassa nebulizzazione consente un controllo preciso dello spruzzo
Applicazioni
Incollare moquette, rivestimenti per porte e tessuto nelle conversioni || Applicazione di targhette, tessuti per tavoli da biliardo, isolamento dei tubi, ecc. || Isolamento adesivo negli interni degli aeromobili e negli armadi speciali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 482,5 g |
|---|---|
| Colore | beige |
| Capacità | 500 ml |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Tempo di asciugatura | 2 min |
| Tipo di applicazione | applicazione a spruzzo su una superficie |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione