232698-ADESIVO ACRILICO BICOMPONENTE AD ALTA VISCOSITA' AA 326 - 250 ML

LOCTITE AA 326

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:AA 326 - 250 ML
Rubix:160000000545553
Produttore:232698
EAN:5010266326740
232698-ADESIVO ACRILICO BICOMPONENTE AD ALTA VISCOSITA' AA 326 - 250 ML

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Capacità50 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 232698-ADESIVO ACRILICO BICOMPONENTE AD ALTA VISCOSITA' AA 326 - 250 ML


LOCTITE AA 326 è un collante strutturale e per magneti che va dal giallo all'ambrato e non richiede miscelazione. Presenta una buona adesione a diversi tipi di ferriti, un tempo di fissaggio di 3 minuti e una resistenza a taglio di 15 N/mm². Si può utilizzare a temperature fino ai +120 °C. Per l'attivazione, richiede LOCTITE SF 7649.

Punti di forza

>Resistenza a taglio 15 N/mm²
Tempo di fissaggio 3 min.
Media viscosità (tissotropico)

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Capacità50 ml
150,46 IVA esclusa
/ Unità
183,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore