550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO CARTUCCIA 310 ML 7000061785

Sigillante adesivo poliuretanico rapido 3M™ 550

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000061785
Rubix:999190300025121
Produttore:7000061785
550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO CARTUCCIA 310 ML 7000061785

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Capacità310,53 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO CARTUCCIA 310 ML 7000061785


Adesivo sigillante multiuso che crea sigillature permanentemente elastiche (estensibilee fino all' 300%)
L'adesivo poliuretanico 3M™ 550 Fast Cure è un adesivo sigillante multiuso a bassa viscosità, che sigilla e incolla una varietà di substrati, tra cui calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro e pietra in modo rapido e semplice.

Punti di forza

Incollare giunti di dilatazione verticali e orizzontali, giunti di controllo in calcestruzzo e muratura;Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto;Offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici;Si incolla a materiali dissimili per una migliorata flessibilità di progettazione;Verniciabile una volta polimerizzato per risultati professionali;Tempo di pelle di 60 minuti

Applicazioni

Incollaggio del ponte allo scafo marino || Applicazioni di giunti di dilatazione verticali e orizzontali || Giunti di controllo in calcestrutto e muratura || Facciate continue e vetrine in alluminio || Telai di serramenti

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Capacità310,53 ml
Tempo di asciugatura90 min
Tipo di applicazionecartuccia per sigillatura e incollaggio multiuso di vari substrati (es. calcestruzzo, legno, alluminio/metalli verniciati, poliestere, vetro e pietra). applicazioni tipiche: giunti di espansione, giunti di controllo in calcestruzzo e muratura, perimetri di telai di porte e finestre; anche in ambito navale (deck-to-hull).
7,16 IVA esclusa
/ Unità
8,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione