DP190 CARTUCCIA 400 ML GRIGIO 7100200490

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP190 Grigio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:DP190ADHGY400
Rubix:999190700001836
Produttore:7100200490
EAN:04054596675414
DP190 CARTUCCIA 400 ML GRIGIO 7100200490

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Capacità400 ml

Dettagli del prodotto : DP190 CARTUCCIA 400 ML GRIGIO 7100200490


Fissa l'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP190 a una vasta gamma di materiali quali metalli, ceramiche, legno, cartone, vetro, gomma e numerose plastiche. Il nostro adesivo epossidico bicomponente è caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura. Aderisce formando legami solidi e resistenti e offre un tempo di lavorabilità maggiore. L'adesivo è concepito con una formula a bassa viscosità per offrire un tempo di aggiustamento supplementare e semplificare l'applicazione.
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP190 è un adesivo epossidico bicomponente che offre prestazioni eccezionali ed è caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura. Abbiamo formulato questo adesivo epossidico in modo che possa incollare una vasta gamma di materiali quali metalli, ceramiche, legno, cartone, vetro, gomma e numerose plastiche.

Punti di forza

Compatibile con ugello Material ID 7000043674;Adesivo robusto caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura;Applica facilmente il prodotto grazie alla formula a bassa viscosità;Estremamente versatile e adatto ad un'ampia gamma di materiali;Elevata resistenza al taglio e alla pelatura

Applicazioni

Incollaggio plastica su metallo, Incollaggio legno su metallo, Incollaggio legno su plastica, Composto semiflessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Capacità400 ml
105,07 IVA esclusa
/ Unità
128,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione