2056387-ADESIVO STRUTTURALE INDUSTRIALE BICOMPONENTE EA 9483 A&B - 50 ML
LOCTITE EA 9483
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:EA 9483 DC 50ML IT/GR
Rubix:160000000545793
Produttore:2056387
EAN:5010266365527

Documenti
Dettagli del prodotto : 2056387-ADESIVO STRUTTURALE INDUSTRIALE BICOMPONENTE EA 9483 A&B - 50 ML
LOCTITE EA 9483 è un adesivo epossidico bicomponente multiuso ultra trasparente e fluido, indicato per incollaggio e potting quando sono richieste tenuta superiore e trasparenza estrema. E' indicato per esempio per pannelli decorativi ed espositori. Ha un basso tasso di assorbimento dell'umidità. polimerizza a temperatura ambiente e ha una resistenza a trazione di 47 N/mm².
Punti di forza
Alta resistenza
Fluido
Ultra trasparente
Basso tasso di assorbimento dell'umidità
Fluido
Ultra trasparente
Basso tasso di assorbimento dell'umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Temperatura minima | 55 °C |
| Tempo di asciugatura | 210 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione