ADESIVO A CONTATTO IN NEOPRENE AL ALTE PRESTAZIONI 1357 7100038272

Adesivo a contatto in neoprene ad alte prestazioni 3M™ 1357

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100038272
Rubix:999250526006549
Produttore:7100038272
EAN:03134375289511
ADESIVO A CONTATTO IN NEOPRENE AL ALTE PRESTAZIONI 1357 7100038272

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Capacità1000 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO IN NEOPRENE AL ALTE PRESTAZIONI 1357 7100038272


Può essere usato per fissare la maggior parte delle gomme, tela, metallo, legno, vetro schiuma, strutture a nido d'ape in carta, laminati plastici decorativi e molti altri substrati. Soddisfa i requisiti della normativa MMM-A-121.
L'adesivo neoprenico a contatto ad alte prestazioni 3M™ 1357 è un adesivo che offre un tempo di fissaggio lungo e resistenza iniziale.

Punti di forza

Tenuta estrema e resistenza alle alte temperature;Rapido incremento della resistenza;Conforme allo standard MMM-A-121;E' pennellabile o spatolabile

Applicazioni

Use to bond many different substrates

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1011,667 g
Coloreverde
Capacità1000 ml
Temperatura minima-30 °C
43,25 IVA esclusa
/ Litri
52,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione