ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8710NS, NERO, 7100233349

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100233349
Rubix:999240416003789
Produttore:7100233349
EAN:00638060408650
ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8710NS, NERO, 7100233349

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Capacità45 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8710NS, NERO, 7100233349


L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, tenacizzato, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore. Questo adesivo strutturale offre prestazioni migliorate all'interno della famiglia di adesivi acrilici altamente versatili e a basso odore di 3M. Mantiene la praticità degli adesivi acrilici con un indurimento rapido e una preparazione minima della superficie, offrendo al contempo maggiore resistenza agli urti e alle basse temperature, maggiore flessibilità e migliore profilo di rischio tossicologico. Non è corrosivo per l'acciaio e per altri substrati metallici attivi.
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore. Il tipo 8710 è una versione migliorata degli adesivi acrilici a basso odore di 3M, che offre una maggiore resistenza agli urti e alla pelatura, flessibilità, ottime prestazioni a basse temperature e sicurezza dei lavoratori.

Punti di forza

Basso odore, proprietà non infiammabili e basso profilo di rischio tossicologico per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto ai tipici adesivi acrilici;Aderisce a una varietà di substrati, inclusi metalli, superfici verniciate, plastiche e compositi, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose;Prestazioni a bassa temperatura con resistenza strutturale fino a -40 ˚C;Resistenza agli urti e alla pelatura migliorata;Tempo di lavorabilità di 10 minuti e forza strutturale in 15 minuti;Contiene sfere distanziatrici da 250 micron per controllare lo spessore della linea di incollaggio

Applicazioni

Lavorazione dei metalli ad esempio per veicoli speciali, elettrodomestici, HVAC e articoli sportivi, Incollaggio di plastiche, compositi e verniciature a polvere su metallo, Applicazioni in cui è essenziale la resistenza a basse temperature, Ambienti di produzione in cui è di fondamentale importanza la sicurezza dei lavoratori in considerazione alla loro esposizione a odori, rischi tossicologici e sostanze infiammabili

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Capacità45 ml
Tempo di asciugatura10 min
Tipo di applicazioneapplicazione in cartuccia duo-pak per incollaggi strutturali
€ 19,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità