1300L TF ADESIVO NEOPRENICO CON ELEVATA RESISTENZA AL CALORE, SENZA TOLUENE, INDICATO PER GOMME, MET 7100036550
Adesivo in gomma 3M Scotch-Weld 1300 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100036550
Rubix:999191000098612
Produttore:7100036550
EAN:04046719305933

Documenti
Dettagli del prodotto : 1300L TF ADESIVO NEOPRENICO CON ELEVATA RESISTENZA AL CALORE, SENZA TOLUENE, INDICATO PER GOMME, MET 7100036550
L'adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni 3M™ 1300 è un adesivo versatile a base di solvente. Offre un'elevata tenuta immediata e una buona resistenza al calore e viene comunemente usato per fissare la maggior parte delle gomme e dei materiali delle guarnizioni. È adatto anche per le applicazioni di fogli in gomma su grandi superfici, per paraurti e altro ancora.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1011,667 g |
|---|---|
| Colore | castano |
| Capacità | 1000 ml |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,30 IVA esclusa
/ Litri
€ 57,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore