1104312-SIGILLANTE FLESSIBILE RESISTENTE A OLI E AGENTI CHIMICI PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 5188 - 300 ML

LOCTITE 5188

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:5188
Rubix:160000001463577
Produttore:1104312
EAN:5010266427645
1104312-SIGILLANTE FLESSIBILE RESISTENTE A OLI E AGENTI CHIMICI PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 5188 - 300 ML
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorerosso
Capacità300 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1104312-SIGILLANTE FLESSIBILE RESISTENTE A OLI E AGENTI CHIMICI PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 5188 - 300 ML


LOCTITE 5188 è un sigillante anaerobico estremamente flessibile che polimerizza in assenza di ossigeno e a contatto col metallo. E' formulato per la sigillatura di flange metalliche rigide, in particolare quando sono presenti tracce contaminanti d'olio. Il prodotto è particolarmente indicato su superfici in alluminio dove è richiesta un'ottima adesione. Garantisce la sigillatura istantanea a bassa pressione. Per la sigillatura delle flange rigide di riduttori e motori.

Punti di forza

Ideale per sigillare tutti i tipi di flange metalliche rigide, soprattutto in alluminio
Eccellente resistenza chimica, estremamente flessibile
Eccellente per applicazioni impegnative
Straordinaria adesione, può tollerare una leggera contaminazione da olio sulla superficie della flangia

Applicazioni

Gasketing Product - excellent oil and chemical resistance. General purpose. Highly flexible.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)169x127x172 mm
Colorerosso
Capacità300 ml
Temperatura minima-55 °C
Tempo di asciugatura25 min
Codice doganale35061000
126,40 IVA esclusa
/ Unità
154,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione