SPRAY 77 ADESIVO UNIVERSALE CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN AMPIEZZA 500 ML 7000116782
Adesivo spray multiuso 3M™ Super 77™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000116782
Rubix:999190300024122
Produttore:7000116782
EAN:05900422025962
Documenti
Dettagli del prodotto : SPRAY 77 ADESIVO UNIVERSALE CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN AMPIEZZA 500 ML 7000116782
Adesivo multiuso con un tack rapido e aggressivo adatto per una vasta gamma di applicazioni, per l'incollaggio di materiali leggeri come fibra di vetro, schiuma, carta, feltro, legno, plastica e altro ancora.
L'adesivo spray 3M™ 77™ è un adesivo multiuso adatto ad una vasta gamma di applicazioni, che unisce materiali leggeri come fibra di vetro, schiuma, carta, feltro, legno, plastica e altro ancora.
Punti di forza
Offre un'adesività aggressiva che si incolla ad un'ampia varietà di materiali leggeri;Il basso assorbimento dell'adesivo elimina i tempi di bloccaggio e asciugatura;Incolla carta, cartone, tessuto, isolamento, plastica, metallo, legno e altro;Riposizionabile fornendo una resistenza duratura;Linee di colla morbide e non increspanti;Consente un tempo di incollaggio dai 15 secondi ai 30 minuti
Applicazioni
Incollaggio di materiale isolante come polistirolo, lana di roccia, lana di vetro || Fissaggio di isolamento in fibra di vetro e profili per spigoli in cartongesso || Incollare sottili pellicole decorative, fogli e tessuti || Progetti di manutenzione generale e riparazione || Per una varietà di lavori di esposizione e arredamento || Cornici e montaggio di display
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 500 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore