SCOTCHCAST KIT 92 NB-A6 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000035343

Serie 3M™ Scotchcast™ Kit di giunzioni in resina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:92006
Rubix:999190300023781
Produttore:7000035343
SCOTCHCAST KIT 92 NB-A6 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000035343

Riepilogo info tecniche

Colorecastano
Capacità1375 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCHCAST KIT 92 NB-A6 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000035343


Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit serie 92-NBA consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
3M™ Scotchcast™ Kit 92-NB A6 con resina Scotchcast™ 40 poliuretanica a stato finale solido con ugello e nuovo guscio per giunzioni dritte di cavi di bassa tensione

Punti di forza

Giunzione con spugne sigillanti adatta per applicazioni fino a 1 KV
Offre risparmi in termini di tempo e costi grazie alla configurazione ultra rapida
Resina poliuretanica idrofobica
Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Colorecastano
Capacità1375 ml
Temperatura minima5 °C
Tempo di asciugatura39 min
Tipo di applicazione1,2
234,82 IVA esclusa
/ Pacchetto
286,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione