SCOTCHCAST40 C RESINA IN BUSTA A STATO FINALE SOLIDO 7000035347
Resina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:92802
Rubix:999190300023406
Produttore:7000035347
EAN:8021684712340




Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCHCAST40 C RESINA IN BUSTA A STATO FINALE SOLIDO 7000035347
3M™ Scotchcast™ Resin 40 è una resina poliuretanica premium bicomponente per uso generale, polimerizzabile a temperatura ambiente. È fornita in un sacchetto in plastica a due componenti con barriera rimovibile nel corretto rapporto stechiometrico.
3M™ Scotchcast™ 40, resina poliuretanica a stato finale solido, busta con ugello formato C da 370 ml (426 g)
Punti di forza
• Resina isolante ad alte prestazioni in confezione a sacchetto per l'isolamento delle connessioni dei cavi a bassa tensione e la protezione meccanica fino a 1 kV
• Resina poliuretanica idrofobica
• Uso rapido e pulito grazie al beccuccio integrato
• Garantisce il massimo grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali
• Conforme a RoHS e REACH
• Confezione singola a sacchetto bicomponente
• Aprisacchetto incluso nella confezione
• Disponibili tre diverse dimensioni di sacchetto
Applicazioni
Isolamento elettrico - Protezione meccanica - Giunzioni elettriche - Applicazione professionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| Capacità | 370 ml |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Tempo di asciugatura | 39 min |
| Tipo di applicazione | isolamento elettrico e protezione meccanica di giunzioni per cavi bt fino a 1 kv, per uso interno, esterno, interrato e sommerso. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione