ARTICOLO 7100262036
3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico 2216 Traslucido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:DP2216
Rubix:999250612002873
Produttore:7100262036
EAN:0068060001153



Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100262036
Applicazione semplice, prestazioni flessibili
Il nostro adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld 2216 è concepito per le applicazioni che richiedono prestazioni elevate e legami flessibili. La sua flessibilità lo rende ideale anche per le applicazioni con superfici molto estese
Il nostro adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld 2216 è concepito per le applicazioni che richiedono prestazioni elevate e legami flessibili. La sua flessibilità lo rende ideale anche per le applicazioni con superfici molto estese
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld 2216 è un adesivo epossidico flessibile bicomponente che polimerizza a temperatura ambiente. Assicura un legame ad alta tenuta, resistente sia al taglio che alla pelatura, ma rimane particolarmente flessibile ed è quindi ideale per le applicazioni in cui si verificano spesso vibrazioni ed espansione/contrazione termica. Resiste anche a temperature molto basse senza diventare eccessivamente fragile.
Punti di forza
Il legame particolarmente flessibile resiste a urti, vibrazioni e flessioni estreme, rendendolo ideale per l'isolamento e le applicazioni nel settore dei trasporti;Conserva un legame estremamente forte in caso di espansione, contrazione e movimenti di lieve entità, ma mantiene una buona resistenza nel tempo, anche in seguito a invecchiamento dovuto alle condizioni ambientali;Ottimo per le applicazioni di fissaggio criogenico o per l'adesione a substrati che saranno successivamente esposti a freddo estremo;La media viscosità contribuisce a ridurre al minimo colatura, gocciolamento e migrazione, favorendo contemporaneamente l'auto-livellamento;Questo versatile agente di fissaggio aderisce a una vasta gamma di substrati simili e diversi, tra cui metalli e muratura;Può essere polimerizzato col calore per ridurre i tempi di indurimento da 7 giorni a soli 30 minuti
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Capacità | 41,5 ml |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Tempo di asciugatura | 90 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione