ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 30NF, TRASPARENTE, 20 L 7000080245
Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1145044
Rubix:999240416003810
Produttore:7000080245
Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 30NF, TRASPARENTE, 20 L 7000080245
L'adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF crea un legame a fortissima tenuta resistente alle alte temperature con un tempo di fissaggio fino a 4 ore. Ideale per le applicazioni con laminato decorativo in cui sono preferibili qualità ignifughe e adesivi a base di acqua. Modellabile dopo l'applicazione e resistente al calore, è ignifugo quando è bagnato e può quindi contribuire a ridurre il rischio di incendio e a preservare la conformità alle norme in materia di assicurazioni per i produttori. Non è consigliato per la laminazione del cartongesso o per fissare superfici metalliche.
L'adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF è un adesivo ad alta tenuta con dispersione in acqua caratterizzato da elevata copertura, forza di fissaggio immediata, lunga durata e buona resistenza al calore. Il nostro adesivo fissa moltissime plastiche espanse, laminati plastici, legno, compensato, legno impiallacciato, intonaco e tela a se stessi o tra di loro.
Punti di forza
Fissa moltissime plastiche espanse, laminati plastici, legno, compensato, legno impiallacciato, intonaco e tela a se stessi o tra di loro;Crea un legame a fortissima tenuta resistente alle alte temperature con un tempo di fissaggio fino a 4 ore;L'adesivo può essere applicato a spruzzo, con un pennello o un rullo;Quando è bagnato, il prodotto ha proprietà ignifughe.
Applicazioni
L’adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF viene utilizzato nell’industria generale e nelle officine di lavorazione dei materiali per l’incollaggio di schiume plastiche, laminati plastici, legno, compensato e tessuti come il cotone.
L’adesivo è adatto per laminazione decorativa e applicazioni di postforming. L’applicazione avviene manualmente (pennello, rullo) o tramite impianti di spruzzatura (air-assisted o airless), con applicazione su entrambe le superfici.
L’applicazione richiede substrati puliti, asciutti e privi di polvere, nonché una temperatura minima di 18 °C sia per l’adesivo sia per i componenti. Il prodotto non è adatto alla laminazione di cartongesso né all’incollaggio di superfici metalliche.
L’adesivo è adatto per laminazione decorativa e applicazioni di postforming. L’applicazione avviene manualmente (pennello, rullo) o tramite impianti di spruzzatura (air-assisted o airless), con applicazione su entrambe le superfici.
L’applicazione richiede substrati puliti, asciutti e privi di polvere, nonché una temperatura minima di 18 °C sia per l’adesivo sia per i componenti. Il prodotto non è adatto alla laminazione di cartongesso né all’incollaggio di superfici metalliche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 20000 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,39 IVA esclusa
/ Litri
€ 37,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
