Riferimenti
Loctite:EA 3430 DC 50ML IT/GR
Rubix:160000001463710
Produttore:2035023
EAN:5010266410944



Documenti
Dettagli del prodotto : 2035023-DOPPIA CARTUCCIA 3430 A&B - 50 ML
LOCTITE EA 3430 è un adesivo epossidico bicomponente veloce che garantisce una linea di giunzione trasparente. Il prodotto ha una tenuta superiore su un'ampia gamma di materiali e resiste all'acqua. È un adesivo multiuso, ideale per molte applicazioni fai da te. Grazie alla linea di giunzione trasparente, inoltre, è il prodotto di prima scelta per l'incollaggio di vetro, pannelli decorativi ed espositori. Semplice da applicare, grazie alla viscosità media e al tempo di fissaggio rapido a temperatura ambiente.
Punti di forza
Linea di giunzione trasparente
Facile e veloce da applicare a temperatura ambiente
Resistente all'acqua
Adesivo multiuso, ideale per un'ampia gamma di materiali
Facile e veloce da applicare a temperatura ambiente
Resistente all'acqua
Adesivo multiuso, ideale per un'ampia gamma di materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Temperatura minima | 8 °C |
| Tempo di asciugatura | 15 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore