2063634-ADESIVO EPOSSIDICO TISSOTROPICO EA 3423 A&B - 50 ML

LOCTITE EA 3423

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 3423 A&B
Rubix:160000000545791
Produttore:2063634
EAN:5010266333595
2063634-ADESIVO EPOSSIDICO TISSOTROPICO EA 3423 A&B - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità50 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 2063634-ADESIVO EPOSSIDICO TISSOTROPICO EA 3423 A&B - 50 ML


LOCTITE EA 3423 è un adesivo epossidico bicomponente per utilizzo generico ad alta viscosità, grigio, che non cola e che ha un'eccellente resistenza chimica. Polimerizza a temperatura ambiente e ha un tempo di lavoro medio. Incolla ad alta resistenza una vasta gamma di substrati, specialmente i metalli. La sua tissotropia lo rende ideale per il riempimento di giochi e le applicazioni in verticale.

Punti di forza

Adesivo multiuso
Tissotropico e non cola
Indicato per il riempimento di giochi e le applicazioni in verticale
Può essere carteggiato per ottenere una finitura liscia
Aderisce a una vasta gamma di substrati

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
20,81 IVA esclusa
/ Unità
25,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore