SPRAY 80 ADESIVO NEOPRENICO A CONTATTO CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN ALTEZZA 500 ML 7000116787
Adesivo spray per gomma e vinile 3M™ 80
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000116787
Rubix:999190700001840
Produttore:7000116787
EAN:05900422098515

Documenti
Dettagli del prodotto : SPRAY 80 ADESIVO NEOPRENICO A CONTATTO CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN ALTEZZA 500 ML 7000116787
Adesivo ad elevate performance e resistenza per l'incollaggio di fogli in gomma e in vinile, compresa la sverniciatura.
L'adesivo spray 3M™ 80 è un adesivo in neoprene, a contatto e ad alta resistenza. Ideale per l'incollaggio di fogli di gomma e vinile, compresa la sverniciatura.
Punti di forza
Bonds most rubber and vinyls;High strength and high temperature resistance;Can be used for automotive headliner;Resistance to plasticizing oils allows for bond resilience;Easy to apply
Applicazioni
Bond all types of rubber except EPDM;Bond most supported vinyl and leather;Adhere stainless-steel panels, stiffeners and metal kick plates;Adhere many plastics, laminates and wood products;Weather Stripping
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 500 ml |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione