2061257-DOPPIA CARTUCCIA EA 9461 A&B - 50 ML

LOCTITE EA 9461 A&B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 9461 A&B
Rubix:160000000545800
Produttore:2061257
EAN:5010266366777
2061257-DOPPIA CARTUCCIA EA 9461 A&B - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità50 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 2061257-DOPPIA CARTUCCIA EA 9461 A&B - 50 ML


LOCTITE EA 9461 è un adesivo epossidico strutturale bicomponente grigio che polimerizza a temperatura ambiente per fornire un incollaggio resistente agli urti. E' ideale per unire materiali diversi inclusi metalli, termoplastiche e laminati termoindurenti come la vetroresina. La sua tissotropia lo rende adatto a riempire giochi e ha alta resistenza a pelatura e a taglio.

Punti di forza

Realizza un incollaggio resistente agli urti
Buona scelta per incollare materiali diversi
Tissotropico e non cola
Buone capacità riempitive
Elevata resistenza a pelatura e a taglio
Elevata resistenza a pelatura e a taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
20,35 IVA esclusa
/ Unità
24,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione