SCOTCHCAST40 A RESINA IN BUSTA A STATO FINALE SOLIDO 7000035345
Resina 3M™ 40
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:92800
Rubix:999190300023512
Produttore:7000035345
EAN:8021684712302



Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCHCAST40 A RESINA IN BUSTA A STATO FINALE SOLIDO 7000035345
3M™ Scotchcast™ resina 40 è adatta per l'uso come isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti elettrici per applicazioni fino a 1 kV. La resina poliuretanica idrofoba è conforme alla norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/CE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali. Applicazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nella busta di resina. Il dispositivo di apertura della busta è incluso nella confezione.
3M™ Scotchcast™ Resina 40 è una resina poliuretanica bicomponente di alta qualità per uso generico, polimerizzabile a temperatura ambiente. Viene fornito in una custodia di plastica a due parti con una barriera rimovibile nella corretta proporzione stechiometrica.
Punti di forza
Resina isolante a elevate prestazioni confezionata all'interno di sacchetti per la protezione meccanica e l'isolamento delle connessioni dei cavi a bassa tensione fino a 1 kV;Resina poliuretanica idrofobica;Utilizzo rapido e pulito grazie all'erogatore integrato;Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale;Conforme alle direttive RoHS e REACH;Confezione singola in due parti;Dispositivo di apertura della busta incluso nella confezione;La busta è disponibile in tre diverse misure
Applicazioni
Isolamento elettrico - Protezione meccanica - Giunti elettrici - Applicazione professionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| Capacità | 90 ml |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Tempo di asciugatura | 20 min |
| Tipo di applicazione | resina poliuretanica bicomponente per isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti cavi a bassa tensione fino a 1 kv, a indurimento a temperatura ambiente. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione