ADESIVO POLIURETANICO SCOTCH-WELD EPX DP609, BEIGE 48.5 ML 7100200502
Adesivo poliuretanico 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:DP609ADHBG48.5
Rubix:999240416003843
Produttore:7100200502
EAN:04054596678323



Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO POLIURETANICO SCOTCH-WELD EPX DP609, BEIGE 48.5 ML 7100200502
Adesivo epossidico flessibile bicomponente progettato per avere buona stabilità sotto carichi statici e dinamici (vibrazioni e urti). In particolare per materie plastiche e legno. vita utile breve.
L'adesivo poliuretanico 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP609 è un adesivo strutturale flessibile a indurimento rapido con grande capacità di deformazione, elevata tenacità e resistenza in un ampio intervallo di temperature.
Punti di forza
Flessibile e resistente anche sotto sforzo;Si incolla a legno, materie plastiche e superfici metalliche verniciate o primerizzate;Le proprietà non-sag sono ideali per superfici verticali e applicazioni di riempimento;Facile miscelazione ed erogazione, legami rigidi;vita utile dai 7 ai 9 minuti, raggiunge la forza di manipolazione in circa 30 - 45 minuti
Applicazioni
Incolla plastiche, legno e metalli verniciati o primerizzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 98 g |
|---|---|
| Colore | beige |
| Capacità | 48,5 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione