550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE NERO CARTUCCIA 310 ML 7000061786
Adesivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:550310B
Rubix:999190300023474
Produttore:7000061786

Dettagli del prodotto : 550FC ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE NERO CARTUCCIA 310 ML 7000061786
These products are cutting-edge, one-component formulas that require no mixing and no special application tools are required. These products form durable, elastic connections that last a long time and are ideal for: mounting panels, seals and penetrations in construction, concrete sealing, glass sealing and glazing and many other applications.
Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente 3M 550FC (nero, 310 ml): forma la pelle in ~60-90 min e diventa verniciabile dopo la cura. Elasticità e resistenza per giunti e strutture.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Capacità | 310 ml |
| Tempo di asciugatura | 60 min |
| Tipo di applicazione | incollare giunti di dilatazione verticali e orizzontali; giunti di controllo in calcestruzzo e muratura; facciate continue e vetrine in alluminio; telai di serramenti; incollaggio del ponte allo scafo marino. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione