2063240-ADESIVO EPOSSIDICO EA 3421 A&B - 200 ML

LOCTITE EA 3421

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 3421 A&B - 200 ML
Rubix:160000000545788
Produttore:2063240
EAN:5010266331188
2063240-ADESIVO EPOSSIDICO EA 3421 A&B - 200 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 2063240-ADESIVO EPOSSIDICO EA 3421 A&B - 200 ML


LOCTITE EA 3421 è un adesivo epossidico bicomponente per utilizzo generico, ambra chiaro, che polimerizza lentamente a temperatura ambiento una volta miscelato. Ha alta resistenza meccanica ed eccellente resistenza all'umidità. La capacità di riempire giochi lo rendono adatto all'incollaggio di superfici non combacianti di metallo, ceramica, legno o plastiche rigide. Il lungo tempo aperto e la media viscosità rendono questo adesivo indicato per ampie superfici e quando è necessario effettuare aggiustamenti dopo l'assemblaggio. Le applicazioni includono l'incollaggio dei telai delle finestre in alluminio e i pannelli in fibra di vetro.

Punti di forza

Alta resistenza ed eccellente resistenza all'invecchiamento dopo la polimerizzazione
Utilizzo generico
Le applicazioni includono l'incollaggio dei telai delle finestre in alluminio e i pannelli in fibra di vetro
Lungo tempo di lavoro

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità200 ml
Tempo di asciugatura240 min
48,62 IVA esclusa
/ Unità
59,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità