ARTICOLO 7000121255
Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:DP100P400
Rubix:999240416003814
Produttore:7000121255
EAN:00021200872679

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000121255
Adesivo epossidico bicomponente molto flessibile, a presa rapida, che indurisce e rimane trasparente anche se polimerizzato in grandi masse.
Punti di forza
Very flexible adhesive provides strong, permanent bond even under vibration and impact;Fast 4 minute work life with handing strength in 20 minutes at room temperature;Good high shear and peel strength;Flexible when cured, making it a good choice for multi-material bonding;Bonds metals ceramics, glass and other dissimilar surfaces
Applicazioni
Glass to metal bonding;Bonding jewelry or other items where appearance is critical;Bonds many plastics;General attachment applications in a variety of industries;Fast potting agent good for applications with thermal cycling
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 400 ml |
| Tempo di asciugatura | 20 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione