PZ-SCOTCH-WELD ADESIVO ACRILICO DP270 NERO, 48.5 ML 7100200491
Adesivo epossidico bicomponente isolante elettrico per resinature 3M™ Scotch-Weld™ DP270 Nero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1148634
Rubix:999190800563538
Produttore:7100200491

Documenti
Dettagli del prodotto : PZ-SCOTCH-WELD ADESIVO ACRILICO DP270 NERO, 48.5 ML 7100200491
Il 3M™ Scotch-Weld™ 270 Epoxy Potting Compound è a bassa viscosità per una maggiore facilità di erogazione e isolamento. Non corrode il rame, non è esotermico ed è molto fluido. Adatto all'isolamento e al fissaggio di componenti elettronici ed elettrici.
3M™ Scotch-Weld™ 270 è un adesivo isolante epossidico rigido bicomponente. Rapporto di miscelazione di 1:1, tempo di lavorabilità di 70 minuti e tempo di manipolazione in 3 ore circa.
Punti di forza
Compatibile con ugello Material ID 7000043674;Durata di operatività di 70 minuti;Non corrosivo per il rame;Conforme ai test di infiammabilità UL94 HB;ELIMINARE
Applicazioni
Incollaggio di metalli nonché per il colaggio e la protezione di componenti elettrici ed elettronici
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Capacità | 48,5 ml |
| Temperatura minima | 16 °C |
| Tempo di asciugatura | 180 min |
| Tipo di applicazione | harz-/einkapselung und elektrische isolierung von elektronischen und elektrischen bauteilen; verguss (potting) und abdichtung mit zweikomponentigem epoxidharz. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione