ARTICOLO 7000116701

Adesivo spray 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:08080
Rubix:999250612003057
Produttore:7000116701
EAN:5900422003649
ARTICOLO 7000116701

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità500 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116701


Incolla facilmente parti in tessuto, cieli d'auto, tappetini e vinili con supporto in tela, grazie all'adesivo spray per usi generali 3M™. Il nostro adesivo spray incolla velocemente anche guarnizioni leggere e rivestimenti interni su metallo, legno e altre superfici.

Rispetto agli adesivi standard, i nostri adesivi spray coprono aree più ampie in minor tempo. L'ugello anti-intasante dell'adesivo spray è regolabile, per ottenere l'ampiezza di spruzzatura desiderata. L'adesivo non si secca, anche se il flacone resta aperto, per evitare sprechi.
Gli adesivi spray sono utilizzati per il fissaggio di parti interne leggere come cieli d'auto, tappezzerie e parti in plastica.

Punti di forza

L'ugello anti-intasante dell'adesivo spray è regolabile, per ottenere l'ampiezza di spruzzatura desiderata;Rapida essiccazione;Rispetto all'applicazione degli adesivi standard, la nostra versione spray copre aree più ampie in minor tempo;Se il coperchio resta aperto, l'adesivo non si secca, evitando sprechi

Applicazioni

Bonding

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio523,5 g
Coloreincolore
Capacità500 ml
66 mm
243 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione