DP460 ADESIVO EPOSSIDICO TENACIZZATO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 2 7100200498

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100200498
Rubix:999191000102869
Produttore:7100200498
EAN:04054596679153
DP460 ADESIVO EPOSSIDICO TENACIZZATO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 2 7100200498

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Capacità400 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DP460 ADESIVO EPOSSIDICO TENACIZZATO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 2 7100200498


Utilizzate l'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460N per un'ampia gamma di situazioni che richiedono un adesivo super resistente. Sia che si tratti di unire, aderire, attaccare, riparare, incapsulare, incollare pannelli o strutture, la nostra resina epossidica offre la massima resistenza al taglio, alla pelatura, all'impatto, alle vibrazioni e alla fatica della nostra famiglia di adesivi epossidici Scotch-Weld™. Il nostro adesivo mantiene la sua forza di adesione anche alle alte e alle basse temperature. È perfetto per le applicazioni più impegnative, comprese le operazioni di verniciatura. La formula ad alta viscosità dell'adesivo non si affloscia e non cola. La formula ad alta viscosità dell'adesivo non si affloscia e non cola, e permette di lavorare con sicurezza grazie al lungo tempo di lavoro (60 minuti), che consente di posizionare e regolare l'applicazione prima dell'indurimento. Disponibile in cartucce sfuse o in confezione doppia, per una miscelazione e un dosaggio immediati e una facile applicazione manuale.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. Ѐ un prodotto che offre un legame forte e duraturo su molte superfici.

Punti di forza

La durata di 60 minuti consente un tempo sufficiente per le regolazioni; temprato per resistere agli urti e ad un'elevata resistenza alla fatica per sopportare condizioni difficili; facile da miscelare e da applicare per un'applicazione semplice; elevata resistenza alla pelatura e al taglio per legami forti in applicazioni critiche; durata di 60 minuti, raggiunge la forza di manipolazione in circa 4-6 ore.

Applicazioni

Utilizzo quando sono necessarie tenacità ed elevata resistenza; incollaggio di componenti elettronici; applicazioni di trasporto, come quelle ferroviarie e automobilistiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio621,5 g
Colorebianco
Capacità400 ml
Tempo di asciugatura60 min
122,94 IVA esclusa
/ Unità
149,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità