ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8805NS, VERDE, 7100098631

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100098631
Rubix:999240416003852
Produttore:7100098631
EAN:00076308984335
ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8805NS, VERDE, 7100098631

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Capacità45 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO A BASSO ODORE SCOTCH-WELD DP8805NS, VERDE, 7100098631


Quando si utilizza un adesivo a doppia cartuccia Duo-Pak (DP), il dispositivo di erogazione 3M™ garantisce massima precisione e praticità in termini di misurazione, miscelazione ed erogazione. Eccellente resistenza agli urti e proprietà anti-colatura
3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS è un adesivo acrilico bicomponente a basso odore, tenacizzato e che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, dal momento che può raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo.

Punti di forza

Compatibile con ugello Material ID 7100015959;Tempo di lavorabilità di 4 minuti e forza strutturale in 9 minuti;A basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli adesivi acrilici tradizionali disponibili in commercio;Tenuta durevole con eccellente resistenza al taglio e agli impatti;Aderisce anche sulle superfici più difficili, come verniciature a polvere e sulla maggior parte delle materie plastiche;Dispone di sfere distanziatrici per controllare lo spessore della linea di incollaggio

Applicazioni

Resistenti agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Capacità45 ml
Tempo di asciugatura5 min
19,71 IVA esclusa
/ Unità
24,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità