SCOTCHCAST KIT 92 NB-A3 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000092602
Serie 3M™ Scotchcast™ Kit di giunzioni in resina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:92003
Rubix:999190300025051
Produttore:7000092602
EAN:8021684712128

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCHCAST KIT 92 NB-A3 GIUNTI DI BASSA TENSIONE IN LINEA 1KV 7000092602
La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica.
Punti di forza
Tutti i prodotti di questa linea utilizzano il corpo con guscio a corpo unico "Express"
Offre risparmi in termini di tempo e costi grazie alla configurazione ultra rapida
Resina poliuretanica idrofobica
Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato
Guscio monoblocco trasparente per garantire un posizionamento dei cavi corretto durante l'installazione
Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale
Conforme alle direttive RoHS e REACH
Offre risparmi in termini di tempo e costi grazie alla configurazione ultra rapida
Resina poliuretanica idrofobica
Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato
Guscio monoblocco trasparente per garantire un posizionamento dei cavi corretto durante l'installazione
Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale
Conforme alle direttive RoHS e REACH
Applicazioni
Isolamento elettrico - Sigillatura contro l'umidità - Protezione meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 370 ml |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Tempo di asciugatura | 39 min |
| Tipo di applicazione | giunzione in linea per cavi elettrici non schermati a bassa tensione fino a 1 kv; isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti con connettori a compressione o meccanici, per installazioni interne, esterne, interrate o sommerse. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 79,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione