ADESIVO EPOSSIDICO 3M SCOTCH WELD DP760, BIANCO, 50 ML 7100200504

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP760

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100200504
Rubix:999231109000984
Produttore:7100200504
ADESIVO EPOSSIDICO 3M SCOTCH WELD DP760, BIANCO, 50 ML 7100200504
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Capacità50 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO EPOSSIDICO 3M SCOTCH WELD DP760, BIANCO, 50 ML 7100200504


3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 760 is een niet-uitlopende tweecomponentenlijm die bij kamertemperatuur stijf uithardt en die is ontworpen voor gebruik in toepassingen waarbij vooral bestendigheid tegen hoge temperaturen vereist is.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP760 offre un fissaggio resistente grazie a una struttura rigida. Il prodotto è caratterizzato da una buona resistenza a pelatura e taglio ed è un ottimo legante di metalli in applicazioni che richiedono alte temperature. Il prodotto ha un tempo aperto di 45-60 minuti, ampiamente sufficiente per posizionare le parti, e raggiunge il tempo di manipolazione in 4-6 ore.

Punti di forza


• Compatibile con ugello Material ID 7100104991
• Resistenza elevata alle alte temperature fino a 230 °C
• Tempo aperto di 45-60 minuti
• Raggiunge il tempo di manipolazione in 4-6 ore
• 3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico DP760, off-white, 50 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Capacità50 ml
31,85 IVA esclusa
/ Unità
38,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione