ADESIVO A CONTATTO IN NEOPRENE 10, GIALLO, 1 L 7000080206

Adesivo a contatto in neoprene 3M™ 10

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SW101YL
Rubix:999250612003175
Produttore:7000080206
EAN:4046719305971
ADESIVO A CONTATTO IN NEOPRENE 10, GIALLO, 1 L 7000080206

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Capacità946 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO IN NEOPRENE 10, GIALLO, 1 L 7000080206


L'adesivo a contatto si asciuga all'aria e necessita che vi si applichi una pressione per incollare in modo rapido e permanente. Non sarà necessario utilizzare fascette o fissaggi. Consente di incollare laminati decorativi e ad elevata pressione, plastica, alluminio, acciaio, pannelli di truciolato, legno, elementi in muratura, gomma e tela.
L'adesivo a contatto 10 in neoprene di 3M™ è un prodotto aderente al contatto e pennellabile, di colore giallo chiaro.

Punti di forza

Presa immediata: non richiede fi ssaggi meccanici temporanei una volta uniti i materiali;Buona resistenza al calore;Conforme ai requisiti di MMM-A-121, MMM-A-130B e A-A-1936A;Metodo di applicazione a pennello o spatola

Applicazioni

The 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF is intended solely for professional and industrial use and is used in metalworking, woodworking and interior construction workshops for bonding metal, plastic or wooden surfaces. The adhesive is suitable for the production of composite panels and the laminating of large panels, as well as for bonding decorative veneer. Production workshops processing stainless steel, aluminium or cold-rolled steel can use the adhesive for permanent bonds that do not require prolonged drying.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio904 g
Coloregiallo
Capacità946 ml
€ 41,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione