SPRAY 74 ADESIVO PERMANENTE CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN AMPIEZZA 500 ML 7000116772

Adesivo spray per schiume 3M™ 74 Arancione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000116772
Rubix:999190300023861
Produttore:7000116772
EAN:05900422098546
SPRAY 74 ADESIVO PERMANENTE CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN AMPIEZZA 500 ML 7000116772

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Capacità500 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : SPRAY 74 ADESIVO PERMANENTE CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE IN AMPIEZZA 500 ML 7000116772


Adesivo a presa estremamente rapida con immediata resistenza allo strappo della schiuma e linee di giunzione morbide e non increspanti che legano tessuti, schiuma e tappezzeria a una varietà di substrati e a loro stessi.
L'adesivo spray 3M™ 74 è un adesivo a presa estremamente rapida che lega tessuti, schiuma e tappezzeria a una varietà di substrati e loro stessi.

Punti di forza

Adesivo a presa rapida con linee di incollaggio morbide e non increspanti;Immediata resistenza della schiuma allo strappo;Consente un tempo di incollaggio dai 15 secondi ai 30 minuti;Ideale per incollare uretano flessibile o schiuma di lattice su molti substrati come legno, metallo, tessuti e altro;Offre un tempo di fissaggio che varia da 15 secondi a 30 minuti

Applicazioni

Imbottitura generale e incollaggio di schiume flessibili (ad es. PU o lattice) || Incollare tessuti per interni, altoparlanti, ecc. || Laminazione in schiuma. Applicazione di schiuma e tessuto su legno e altri substrati || Installazione di pannelli acustici

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Capacità500 ml
20,11 IVA esclusa
/ Unità
24,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione