2057348-ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE RINFORZATO EA 9466 A&B - 400 ML
LOCTITE EA 9466
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:EA 9466
Rubix:160000000545804
Produttore:2057348
EAN:5010266366074

Documenti
Dettagli del prodotto : 2057348-ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE RINFORZATO EA 9466 A&B - 400 ML
LOCTITE EA 9466 è un adesivo epossidico strutturale bicomponente giallastro che polimerizza a temperatura ambiente e realizza una linea d'incollaggio con elevata resistenza a pelatura e a taglio. E' formulato per applicazioni che richiedono un lungo tempo aperto ed elevata resistenza. Resiste a una vasta gamma di sostanze chimiche e solventi. Agisce anche da eccellente isolante dielettrico.
Punti di forza
Crea una linea di giunzione tenace e ad alta resistenza
Lungo tempo aperto
Resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche e solventi
Elevata resistenza a pelatura e a taglio
Eccellenti capacità isolanti<
Lungo tempo aperto
Resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche e solventi
Elevata resistenza a pelatura e a taglio
Eccellenti capacità isolanti<
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Capacità | 400 ml |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Tempo di asciugatura | 180 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione