88156-ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE EA 3430 A&B - 24 ML

LOCTITE EA 3430

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 3430
Rubix:160000000545678
Produttore:88156
EAN:5010266189772
88156-ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE EA 3430 A&B - 24 ML

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità24 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 88156-ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE EA 3430 A&B - 24 ML


LOCTITE EA 3430 è un adesivo epossidico bicomponente veloce che garantisce una linea di giunzione trasparente. Il prodotto ha una tenuta superiore su un'ampia gamma di materiali e resiste all'acqua. È un adesivo multiuso, ideale per molte applicazioni fai da te. Grazie alla linea di giunzione trasparente, inoltre, è il prodotto di prima scelta per l'incollaggio di vetro, pannelli decorativi ed espositori. Semplice da applicare, grazie alla viscosità media e al tempo di fissaggio rapido a temperatura ambiente.

Punti di forza

Linea di giunzione trasparente
Facile e veloce da applicare a temperatura ambiente
Resistente all'acqua
Adesivo multiuso, ideale per un'ampia gamma di materiali

Applicazioni

Structural Bonding - 2-component five-minute epoxy. General purpose. Excellent water resistance.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreincolore
Capacità24 ml
Temperatura minima-55 °C
Tempo di asciugatura15 min
13,66 IVA esclusa
/ Unità
16,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore