DP8810NS CARTUCCIA 490 ML VERDE 7100075409

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:8810N490N
Rubix:999190300025225
Produttore:7100075409
EAN:00051128994313
DP8810NS CARTUCCIA 490 ML VERDE 7100075409

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Capacità490 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DP8810NS CARTUCCIA 490 ML VERDE 7100075409


Quando si utilizza un adesivo a doppia cartuccia Duo-Pak (DP), il dispositivo di erogazione 3M garantisce massima precisione e praticità in termini di misurazione, miscelazione ed erogazione. Eccellente resistenza agli urti e proprietà anti-colatura Maggiore sicurezza, velocità ed efficienza nel lavoro: questi sono solo alcuni dei vantaggi dell'adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS. Con un rapporto di miscelazione di 10:1 e un tempo di lavorabilità di 10 minuti, sufficiente per posizionare i substrati prima dell'adesione. Quando è completamente polimerizzato, è in grado di raggiungere 7 MPa (1.000 psi) di resistenza al taglio da sovrapposizione in poco meno di 20 minuti, la metà del tempo rispetto ad adesivi simili, consentendo di aumentare la resa e la produttività sempre con una resistenza eccellente a urti e pelatura. Applicazioni consigliate Lavorazione dei metalli come HVAC, elettrodomestici, articoli sportivi e veicoli speciali Produzione di cartelli ed insegne come ad es. fissaggio di pannelli a telai, fissaggio di rivestimenti, giunzioni e assemblaggio di telai Fissaggio di plastiche, compositi e rivestimenti a polvere sul metallo Tempo di lavorabilità di 10 minuti e forza strutturale in 20 minuti Non essendo classificato come infiammabile in stato liquido, l'adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli altri adesivi acrilici disponibili in commercio. Le proprietà di non colatura consentono di applicare l'adesivo nel punto desiderato senza alcuna dispersione durante i processi di applicazione o incollaggio. Inoltre, la conservazione del prodotto a temperatura ambiente fino a 18 mesi semplifica la gestione delle scorte. Adesione facile con l'acrilico Gli adesivi acrilici sono adesivi bicomponenti che offrono un'ottima forza di fissaggio e resistenza, ma in alcuni casi un'adesione lievemente inferiore rispetto ai materiali epossidici bicomponenti. Le colle acriliche, tuttavia, presentano diverse caratteristiche che le rendono semplici da usare, tra cui un tempo di polimerizzazione molto più veloce, una tolleranza maggiore per le superfici di incollaggio oleose o non trattate e la capacità di incollare una grande varietà di materiali, tra cui quasi tutte le materie plastiche.
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS è il nostro adesivo acrilico a basso odore, bicomponente e tenacizzato che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, perché in grado di raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo.

Punti di forza

Compatibile con ugello Material ID 7100015959;Tempo di lavorabilità di 10 minuti e tenuta strutturale in 20 minuti;Basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli altri adesivi acrilici disponibili in commercio;Incollaggio durevole con eccellente resistenza a taglio, pelatura e urti;Aderisce anche su mote superfici difficili, come ad esempio molte vernici a polvere e sulla maggior parte delle materie plastiche;Dispone di sfere distanziatrici per controllare lo spessore della linea di giunzione e impedire un'eccessiva fuoriuscita

Applicazioni

Resistenti agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Capacità490 ml
Tempo di asciugatura10 min
€ 129,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità