DP490 CARTUCCIA 50 ML NERO 7100200499
Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:DP490ADHBK50
Rubix:999190700001838
Produttore:7100200499
EAN:04054596678262



Documenti
Dettagli del prodotto : DP490 CARTUCCIA 50 ML NERO 7100200499
Resistente alle alte temperature (fino a 120 °C). Altamente resistente agli impatti ed estremamente stabile in presenza di carichi statici e dinamici. Buona resistenza e durata nel tempo. La formulazione tissotropica facilita l'applicazione del prodotto su superfici verticali. È particolarmente utile nella realizzazione di assemblaggi compositi. Il prodotto ha un'ottima resistenza ambientale e termica.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. Ѐ un prodotto che offre un legame forte e duraturo, un'eccellente resistenza al calore e alle condizioni ambientali, a temperature fino a 120 ºC.
Punti di forza
Compatibile con ugello Material ID 7000043674
Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
Le proprietà non-sag sono ideali per superfici verticali e Incollaggio di compositi
Eccellente resistenza ambientale e al calore fino a temperature di 120 °C
Facile miscelazione ed erogazione.
Tempo aperto 90 minuti, tempo di manipolazione circa 4-6 ore
Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
Le proprietà non-sag sono ideali per superfici verticali e Incollaggio di compositi
Eccellente resistenza ambientale e al calore fino a temperature di 120 °C
Facile miscelazione ed erogazione.
Tempo aperto 90 minuti, tempo di manipolazione circa 4-6 ore
Applicazioni
Dove sono necessarie tenacità e alta resistenza come ad esempio incollaggio strutturale di compositi in fibra di carbonio a matrice epossidica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Tempo di asciugatura | 90 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione