540 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO BIANCO PER SIGILLATURE E FISSAGGI MECCANICI CARTUCCIA 310 ML 7000070297
Adesivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:540310W
Rubix:999190300024496
Produttore:7000070297

Dettagli del prodotto : 540 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO BIANCO PER SIGILLATURE E FISSAGGI MECCANICI CARTUCCIA 310 ML 7000070297
Use 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 540 to seal vertical and horizontal expansion joints, aluminium curtain walls and storefronts, doors and windows, submerged applications and much more.
Our high performance, one component, moisture curing sealant forms permanently elastic bonds, and is non-staining. It’s fast curing, and no mixing or priming is required for most applications. Tack-free in 60 minutes, the sealant is then paintable and offers excellent weather resistance.
The sealant is available in a range of colours, including white, tan, bronze, grey and black. Additional colours are available for larger orders.
Sigillante adesivo poliuretanico 3M 540 bianco in cartuccia da 310 ml: crea giunti elastici e resistenti, adatto a bonding e sigillatura.
Punti di forza
Flexible product for sealing applications;Low modulus product that is great for sealing between different materials;Paintable when dry;45-60 Minute skin time;One component, moisture-curing sealant simplifies production
Applicazioni
Use to seal vertical and horizontal expansion joints, aluminium curtain walls and storefronts, doors and windows;Vertical and horizontal panel bonding and joint sealing;Aluminium curtain walls and storefronts;Transportation manufacturing (bus, rail, truck, trailer)
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Capacità | 310 ml |
| Tempo di asciugatura | 90 min |
| Tipo di applicazione | cartuccia/pistola applicatrice: sigillature e incollaggi di giunti e pannelli (verticali e orizzontali). idoneo per facciate e vetrate in alluminio e per produzione veicoli/trasporti; alternativa o sostituzione di fissaggi meccanici in molte applicazioni. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione