Riferimenti
3M:7000077237
Rubix:999250612003023
Produttore:7000077237
EAN:4046719351480




Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077237
I sigillanti poliuretanici 3M™ sono prodotti monocomponenti ad alta capacità sigillante che polimerizzano a contatto con l'umidità in 24 ore. Il prodotto estruso conserva una buona flessibilità anche quando è completamente essiccato.
(La velocità di polimerizzazione dipende dallo spessore del cordolo e dalle condizioni ambientali). Resiste a temperature che vanno da -40 °C a +90 °C (per brevi periodi fino a 120 °C).
Ideale per sigillare giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura, può essere utilizzato anche su materiali differenti come legno e plastica. Può essere applicato direttamente sull'acciaio non verniciato e può essere utilizzato come sigillante per saldature. La saldatura deve essere effettuata quando il prodotto è ancora fresco, ovvero entro 35 minuti dall'applicazione.
Il prodotto deve essiccare per almeno 45 minuti, prima di essere sopraverniciato con vernici a base acqua.
(La velocità di polimerizzazione dipende dallo spessore del cordolo e dalle condizioni ambientali). Resiste a temperature che vanno da -40 °C a +90 °C (per brevi periodi fino a 120 °C).
Ideale per sigillare giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura, può essere utilizzato anche su materiali differenti come legno e plastica. Può essere applicato direttamente sull'acciaio non verniciato e può essere utilizzato come sigillante per saldature. La saldatura deve essere effettuata quando il prodotto è ancora fresco, ovvero entro 35 minuti dall'applicazione.
Il prodotto deve essiccare per almeno 45 minuti, prima di essere sopraverniciato con vernici a base acqua.
I sigillanti per lamiera 3M™ sono prodotti in poliuretano monocomponente che polimerizza a contatto con l'umidità. Appositamente sviluppati per la sigillatura delle lamiere in carrozzeria.
Punti di forza
Eccellente adesione;Sopraverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura;Non cala e non cola;Eccellente resistenza a agenti atmosferici, acqua, olio e petrolio
Applicazioni
Questa mastice poliuretanica viene utilizzata in officine di riparazione e carrozzeria per l’auto per la sigillatura di giunzioni su carrozzerie di medie o grandi dimensioni. È adatta per il trattamento superficiale dopo lavori di saldatura a punti, se il prodotto viene applicato, allo stato umido, su acciaio nudo smerigliato e pulito. Legno, plastica, superfici primerizzate, in resina epossidica o poliuretaniche completano il campo di applicazione, prima della riverniciatura con sistemi a base solvente o a base acqua. Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso industriale e professionale in aree ben ventilate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 409 g |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Capacità | 310 ml |
| Temperatura minima | -31 °C |
| Tempo di asciugatura | 40 min |
| Tipo di applicazione | sigillatura di giunzioni e saldature in carrozzeria con sigillante poliuretanico monocomponente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione